Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde) fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde) fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: rot
PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde) fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: rot
PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde) fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: rot
Artikel-Nr.:
     163-4008223
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4008223
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindefläschchenschraubkappen
Probengläserschraubkappen
Schraubkappen für Probengläser
Schraubkappen
PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde), fertig montiert

Verschlussgröße ND9
Material PP
Farbe rot
Mit Loch Ja
Material Septen Silikon/PTFE
Farbe Septen weiß/blau
Dicke 1,00 mm
Shore-Härte 55 A
Schlitz geschlitzt
Weitere Suchbegriffe: Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, schraubkappe rot, schraubkappen für probengläser, schraubkappe nd9, Vials,ND9, Schraubverschlüsse,ND9, Septum, Septa, slicon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,11*
€ 63,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,84*
€ 61,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,74*
€ 58,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,30*
€ 50,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,64*
€ 48,36
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 36,56*
€ 43,51
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 32,91*
€ 39,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,44*
€ 33,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.