Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N 9 PP Schraubkappe blau geschlossen Silikon weiß/PTFE rot Härte: 40° shore A Septendicke: 1,0 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
N 9 PP Schraubkappe blau geschlossen Silikon weiß/PTFE rot Härte: 40° shore A Septendicke: 1,0 mm
N 9 PP Schraubkappe blau geschlossen Silikon weiß/PTFE rot Härte: 40° shore A Septendicke: 1,0 mm
N 9 PP Schraubkappe blau geschlossen Silikon weiß/PTFE rot Härte: 40° shore A Septendicke: 1,0 mm
Artikel-Nr.:
     163-4008227
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4008227
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindefläschchenschraubkappen
Probengläserschraubkappen
Schraubkappen für Probengläser
Schraubkappen
PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde), fertig montiert

Verschlussgröße ND9
Material PP
Farbe blau
Mit Loch Nein
Material Septen Silikon/PTFE
Farbe Septen weiß/rot
Dicke 1,00 mm
Shore-Härte 55 A
Weitere Suchbegriffe: Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, schraubkappe nd9, schraubkappen für probengläser, llg schraubkappe, Vials,ND9, Schraubverschlüsse,ND9, Septum, Septa, slicon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,36*
€ 48,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,72*
€ 47,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,80*
€ 42,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,88*
€ 36,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,30*
€ 36,06
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 27,27*
€ 32,45
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 24,54*
€ 29,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,56*
€ 24,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.