Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde) fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde) fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: transparent
PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde) fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: transparent
PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde) fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: transparent
Artikel-Nr.:
     163-4008229
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4008229
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindefläschchenschraubkappen
Probengläserschraubkappen
Schraubkappen für Probengläser
Schraubkappen
PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde), fertig montiert

Verschlussgröße ND9
Material PP
Farbe transparent
Mit Loch Ja
Material Septen Red Rubber/PTFE
Farbe Septen rot/beige
Dicke 1,00 mm
Shore-Härte 45 A
Weitere Suchbegriffe: Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, schraubkappen für probengläser, Vials,ND9, Schraubverschlüsse,ND9, Septum, Septa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1283* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,35*
€ 31,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,97*
€ 30,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,38*
€ 27,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,85*
€ 23,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,17*
€ 22,81
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 17,24*
€ 20,52
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 15,52*
€ 18,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,83*
€ 15,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.