Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde) fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde) fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: blau
PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde) fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: blau
PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde) fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: blau
Artikel-Nr.:
     163-4008230
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4008230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindefläschchenschraubkappen
Probengläserschraubkappen
Schraubkappen für Probengläser
Schraubkappen
PP Schraubverschlüsse ND9 (Kurzgewinde), fertig montiert

Verschlussgröße ND9
Material PP
Farbe blau
Mit Loch Nein
Material Septen Red Rubber/PTFE
Farbe Septen rot/beige
Dicke 1,00 mm
Shore-Härte 45 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1406* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,72*
€ 34,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,94*
€ 33,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,17*
€ 29,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,39*
€ 25,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,68*
€ 24,61
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,60*
€ 22,13
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 16,74*
€ 19,92
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,06*
€ 16,73
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.