Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Schraubverschlüsse ND10 (LLG-Labware) | Farbe: schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PP Schraubverschlüsse ND10 (LLG-Labware) | Farbe: schwarz
PP Schraubverschlüsse ND10 (LLG-Labware) | Farbe: schwarz
PP Schraubverschlüsse ND10 (LLG-Labware) | Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     163-4008234
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4008234
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindefläschchenschraubkappen
Probengläserschraubkappen
Schraubkappen für Probengläser
Schraubkappen
PP Schraubverschlüsse ND10

Verschlussgröße ND10
Material PP
Farbe schwarz
Mit Loch Ja
Material Septen Silikon/PTFE
Farbe Septen weiß/beige
Dicke 1,50 mm
Shore-Härte 45 A
Weitere Suchbegriffe: Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, probengläserschraubkappen nd10, schraubkappen für probengläser, schraubkappe schwarz, Vials,Schraubverschlüsse, Schraubverschlüsse,ND10, Septum, Septa, slicon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,91*
€ 49,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,64*
€ 48,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,06*
€ 44,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,05*
€ 38,14
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,42*
€ 37,39
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 28,27*
€ 33,64
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 25,44*
€ 30,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,48*
€ 25,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.