Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N 10 PP Schraubkappe schwarz Loch PTFE rot/Silikon weiß/PTFE rot Härte: 45° shore A Septendicke: 1,0 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
N 10 PP Schraubkappe schwarz Loch PTFE rot/Silikon weiß/PTFE rot Härte: 45° shore A Septendicke: 1,0 mm
N 10 PP Schraubkappe schwarz Loch PTFE rot/Silikon weiß/PTFE rot Härte: 45° shore A Septendicke: 1,0 mm
N 10 PP Schraubkappe schwarz Loch PTFE rot/Silikon weiß/PTFE rot Härte: 45° shore A Septendicke: 1,0 mm
Artikel-Nr.:
     163-4008236
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4008236
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindefläschchenschraubkappen
Probengläserschraubkappen
Schraubkappen für Probengläser
Schraubkappen
PP Schraubverschlüsse ND10

Verschlussgröße ND10
Material PP
Farbe schwarz
Mit Loch Ja
Material Septen PTFE/Silikon/PTFE
Farbe Septen rot/weiß/rot
Dicke 1,00 mm
Shore-Härte 45 A
Weitere Suchbegriffe: Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, probengläserschraubkappen nd10, schraubkappen für probengläser, schraubkappe schwarz, Vials,Schraubverschlüsse, Schraubverschlüsse,ND10, Septum, Septa, slicon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2492* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,89*
€ 56,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,59*
€ 55,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,14*
€ 51,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 37,22*
€ 44,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,81*
€ 42,61
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 32,23*
€ 38,35
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 29,02*
€ 34,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,92*
€ 29,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.