Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Schraubverschlüsse ND10 (LLG-Labware) | Farbe: schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PP Schraubverschlüsse ND10 (LLG-Labware) | Farbe: schwarz
PP Schraubverschlüsse ND10 (LLG-Labware) | Farbe: schwarz
PP Schraubverschlüsse ND10 (LLG-Labware) | Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     163-4008237
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4008237
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindefläschchenschraubkappen
Probengläserschraubkappen
Schraubkappen für Probengläser
Schraubkappen
PP Schraubverschlüsse ND10

Verschlussgröße ND10
Material PP
Farbe schwarz
Mit Loch Ja
Material Septen Silikon/PTFE
Farbe Septen weiß/blau
Dicke 1,50 mm
Shore-Härte 55 A
Schlitz geschlitzt
Weitere Suchbegriffe: Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, probengläserschraubkappen nd10, schraubkappen für probengläser, schraubkappe schwarz, Vials,Schraubverschlüsse, Schraubverschlüsse,ND10, Septum, Septa, slicon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2807* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,83*
€ 62,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,77*
€ 61,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,50*
€ 57,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,08*
€ 50,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,45*
€ 48,14
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 36,40*
€ 43,32
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 32,77*
€ 39,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,07*
€ 33,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.