Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE Schnappringverschlüsse ND11 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PE Schnappringverschlüsse ND11 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: transparent
PE Schnappringverschlüsse ND11 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: transparent
PE Schnappringverschlüsse ND11 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: transparent
Artikel-Nr.:
     163-4008256
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4008256
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnappdeckel für Probengläser
Schnappringkappe
schnappringkappe weiß n11
schnappdeckel für probengläser
PE Schnappringverschlüsse ND11, fertig montiert

Verschlussgröße ND11
Material PE
Farbe transparent
Mit Loch Ja
Material Septen Silikon/PTFE
Farbe Septen weiß/blau
Dicke 1,00 mm
Shore-Härte 55 A
Schlitz Kreuzschlitz
Weitere Suchbegriffe: schnappringkappe 11mm, Vials,ND11, Kappe,Schnappring, Kappen,Schnappring, Septum, Septa, slicon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,44*
€ 37,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,22*
€ 35,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,94*
€ 32,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,58*
€ 26,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,12*
€ 26,32
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 19,90*
€ 23,68
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 17,92*
€ 21,32
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,25*
€ 18,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.