Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE Schnappringverschlüsse ND11 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PE Schnappringverschlüsse ND11 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: blau
PE Schnappringverschlüsse ND11 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: blau
PE Schnappringverschlüsse ND11 fertig montiert (LLG-Labware) | Farbe: blau
Artikel-Nr.:
     163-4008258
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4008258
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnappdeckel für Probengläser
Schnappringkappe
schnappringkappe 11mm
schnappdeckel für probengläser
PE Schnappringverschlüsse ND11, fertig montiert

Verschlussgröße ND11
Material PE
Farbe blau
Mit Loch Ja
Material Septen Silikon/PTFE
Farbe Septen weiß/rot
Dicke 1,30 mm
Shore-Härte 45 A
Schlitz ohne
Weitere Suchbegriffe: Vials,ND11, Kappe,Schnappring, Kappen,Schnappring, Septum, Septa, slicon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1773* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,12*
€ 42,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,78*
€ 41,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,89*
€ 36,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,33*
€ 31,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,86*
€ 30,77
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 23,28*
€ 27,70
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 20,95*
€ 24,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,73*
€ 21,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.