Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

40 mL Gewindeflasche N 24 Außendurchmesser: 27,5 mm Außenhöhe: 95 mm klar flacher Boden


Menge:  Paket  
Produktinformationen
40 mL Gewindeflasche N 24 Außendurchmesser: 27,5 mm Außenhöhe: 95 mm klar flacher Boden
40 mL Gewindeflasche N 24 Außendurchmesser: 27,5 mm Außenhöhe: 95 mm klar flacher Boden
Artikel-Nr.:
     163-4008297
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4008297
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
Gewindeflaschen ND24 (EPA)

Nennvolumen 40,0 ml
Verschlussgröße ND24
Ø 27,5 mm
Höhe 95,0 mm
Abmessungen (ØxH) 27,5 x 95 mm
Farbe klar
Bodenform flach
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, gewindeflaschen 40ml, gewindeflaschen, llg gewindeflasche, Vials,ND24, Gewindeflasche,ND24, Gewindeflaschen,ND24, probenbehältnisse, P:Probengläser, Schraubdeckelgläser, Schraubgläser, glasgewindeflaschen, Vials, glasvilas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2971* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,03*
€ 66,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,87*
€ 65,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,16*
€ 60,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,15*
€ 52,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,89*
€ 51,04
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 38,60*
€ 45,93
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 34,74*
€ 41,34
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,71*
€ 35,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.