Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

40 mL Gewindeflasche N 24 Außendurchmesser: 27,5 mm Außenhöhe: 95 mm braun flacher Boden


Menge:  Paket  
Produktinformationen
40 mL Gewindeflasche N 24 Außendurchmesser: 27,5 mm Außenhöhe: 95 mm braun flacher Boden
40 mL Gewindeflasche N 24 Außendurchmesser: 27,5 mm Außenhöhe: 95 mm braun flacher Boden
Artikel-Nr.:
     163-4008299
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     4008299
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
Gewindeflaschen ND24 (EPA)

Nennvolumen 40,0 ml
Verschlussgröße ND24
Ø 27,5 mm
Höhe 95,0 mm
Abmessungen (ØxH) 27,5 x 95 mm
Farbe braun
Bodenform flach
Weitere Suchbegriffe: Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, gewindeflaschen 40ml, gewindeflaschen, llg gewindeflasche, Vials,ND24, Gewindeflasche,ND24, Gewindeflaschen,ND24, probenbehältnisse, P:Probengläser, Schraubdeckelgläser, Schraubgläser, glasgewindeflaschen, Vials, glasvilas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4893* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,82*
€ 104,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,31*
€ 101,52
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,72*
€ 97,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 70,88*
€ 84,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 69,94*
€ 83,23
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 62,94*
€ 74,90
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 56,65*
€ 67,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,93*
€ 58,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.