Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deep-well-Platten Nunc™ 96-well PS | Anzahl Wells: 96


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deep-well-Platten Nunc™ 96-well PS | Anzahl Wells: 96
Deep-well-Platten Nunc™ 96-well PS | Anzahl Wells: 96
Artikel-Nr.:
     163-4008702
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     278606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Deep-well-Platten Nuncä, 96-well, PS
Die Platten sind geeignet für Agglutinationstests, Probensammlung und Lagerung.

-Transparent
-Runder Wellboden für optimale Probenrückgewinnung
-Alphanumerisches Raster ermöglicht die schnelle und einfache Identifizierung der Proben
-Für die Verwendung mit Robotern und Liquid Handling Systemen
-Verschließbar mit Noppenmatten und Klebefolie

Anzahl Wells 96
Nennvolumen 1,0 ml
Material PS
Farbe transparent
Form Wells rund
Steril Ja
Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, mikroplatte 96 well, mikroplatte, Deep-Well-Platte,96 well, Deep-Well-Platten,96 well, Storageplatten, Deep-well-Platte Nunc, Deep-well-Platten Nunc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,35*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 32 Stück (ab € 5,44844* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 258,17*
€ 307,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 256,66*
€ 305,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 248,91*
€ 296,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 221,12*
€ 263,13
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 199,01*
€ 236,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 174,35*
€ 207,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.