Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deep-well-Platten Nunc™ 96-well PP | Anzahl Wells: 96


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deep-well-Platten Nunc™ 96-well PP | Anzahl Wells: 96
Deep-well-Platten Nunc™ 96-well PP | Anzahl Wells: 96
Artikel-Nr.:
     163-4008844
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     260251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Deep-well-Platten Nuncä, 96-well, PP
Die Platten sind geeignet für Probenaufnahme, Lagerung, kombinatorische Chemie, Substanzbibliotheken, Bakterien- und Hefekulturen und als Auffangplatten für Nunc Filterplatten. Sie sind beständig gegenüber den meisten Chemikalien, Lösungsmitteln und Alkoholen, die in der kombinatorischen Chemie verwendet werden.

-Naturfarben
-Mit Shared-Wall-Technologie
-Runder Wellboden reduziert Flüssigkeitsretention

Anzahl Wells 96
Nennvolumen 1,0 ml
Material PP
Farbe natur
Form Wells rund
Steril Ja
Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, mikroplatte 96 well, mikroplatte, Deep-Well-Platten, Storageplatten, Auffang,Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,12*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 6,2024* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 504,04*
€ 599,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 500,01*
€ 595,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 492,15*
€ 585,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 429,24*
€ 510,80
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 386,31*
€ 459,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 344,56*
€ 410,03
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 310,12*
€ 369,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.