Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compact Inkubator Heratherm IMC 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compact Inkubator Heratherm IMC 18
Compact Inkubator Heratherm IMC 18
Artikel-Nr.:
     163-4009190
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     50125882
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bakterien-Brutschrank
Bakterienbrutschrank
Bakterienbrutschränke
Mikrobiologischer Brutschrank
Mini-Inkubator Herathermä Compact IMC 18
Das kompakteste Gerät der Herathermä Familie mikrobiologischer Inkubatoren hat eine Kapazität von 18 Liter und eignet sich daher ideal für personalisierte Arbeitsbereiche und Applikationen mit kleinen Volumina.


-Minimale Stellfläche für enge Laborbereiche
-Temperaturen: Raumtemperatur oder darunter
-Hohe Temperaturgenauigkeit
-Innenbeleuchtung erleichtert die Beobachtung der Proben

Typ IMC 18
Nennvolumen 18 l
Min. Temperatur 17 °C
Max. Temperatur 50 °C
Temperatur 17 ... 50 °C
Temperaturkonstanz ±0,2 °C
Mit Timer Nein
Max. Anzahl Einschübe 3
Material Einschübe Edelstahl
Breite außen 260 mm
Tiefe außen 470 mm
Höhe außen 415 mm
Abmessung außen (BxTxH) 260 x 470 x 415 mm
Breite innen 180 mm
Tiefe innen 290 mm
Höhe innen 310 mm
Abmessung innen (BxTxH) 180 x 290 x 310 mm
Gewicht 7200,0 g
Nennleistung 45 W
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 20
Weitere Suchbegriffe: Kleinbrutschrank, Mini-Inkubator, Minibrutschrank, Praxis-Brutschrank, bakterien brutschrank, Brutschrank,Thermo Scientific, Brutschränke,Thermo Scientific, Inkubator,Schränke, Inkubatoren,Schränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 708,65*
€ 805,33*
Lager 163
Frei Haus
ab € 744,75*
€ 845,22*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 845,22*
€ 1.005,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,51*
€ 999,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,97*
€ 946,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,42*
€ 925,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,75*
€ 886,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 744,75* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.