| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4652632 Herst.-Nr.: 246185451 EAN/GTIN: 4032051303485 |
| |
|
| | |
| Mischzylinder Duran®, hohe Form, Klasse A, blau graduiert Justiert auf IN. Mit PE-Stopfen, Hauptpunkte-Ringteilung und Sechskantfuß. DIN EN ISO 4788. Inkl. Chargenzertifikat und Konformitätsbescheinigung. Die Chargenzertifikate finden Sie auf der Webseite des Herstellers als Download.
Nennvolumen 1000 ml Teilung 10,0 ml Toleranz 5,0 ± ml Höhe 500 mm Schliffgröße NS45/40 Genauigkeitsklasse A Art Graduierung Gedruckt Farbe Graduierung blau Verschlussart NS-Stopfen Material Verschluss PE Material DURAN® Glas Farbe klar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mischzylinder 1000 ml, mischzylinder, Misch,Zylinder, Volumenmessgerät,Mischzylinder, Volumenmessgeräte,Mischzylinder, silikonschwammstopfe, Schüttelzylinder, Glaszylinder mit Deckel, strofen, Schott |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 84,74* | € 101,10* | | | | Lager 163 | | | | | | € 6,49* | ab € 79,91* | € 105,44* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,53* | € 120,49* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 108,98* | € 129,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 79,91* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|