| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4652768 Herst.-Nr.: 218052453 EAN/GTIN: 4032051015098 |
| |
|
| | |
| Laborflaschen Protect DURAN®, mit retrace code, mit Schraubverschluss Hoch transparent. Die Beschichtung bietet einen Kratz-, Auslauf- und Splitterschutz und eignet sich ideal zum Transport und zur Lagerung toxischer Medien oder wertvoller Proben. Die Temperaturbeständigkeit der Kunststoffummantelung aus PU beträgt: -30 °C bis 135 °C.
-Mit Schraubverschluss und Ausgießring -Graduiert -UV-Schutz bis ca. 380 nm -DIN Gewinde -DIN ISO 4796-1 -Mikrowellengeeignet -USP konform -Autoklavierbar
Nennvolumen 100 ml Ø 56,0 mm Höhe 100,0 mm Norm DIN ISO 4796-1 Gewinde 45 GL Farbe klar Material Boro 3.3 Verschlussart Schraubverschluss Material Verschluss PP Min. Temperaturbeständigkeit -30 °C Max. Temperaturbeständigkeit 135 °C Autoklavierbar Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindegläschen, Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, Glasflaschen, Ampullen, Ampullen (Labor), Probengläser gesamt, Probengläser-Übersicht, enghalsflasche 100 ml chemikalien, ampullen, enghalsflasche 100 ml, Flasche,Glas, Flaschen,Glas, Labor,Flaschen, Flasche,Labor, Flaschen,Labor, Glas,Flaschen, schraubdeckelflaschen, glassflaschen, Laborglasflasche, Schraubverschlusskappen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 16,922* | € 22,039* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 20,89* | € 24,85* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 16,78* | € 28,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|