Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborflasche DURAN® braun mit Schraubverschluss und Ausgießring aus PP | Nennvolumen: 5000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborflasche DURAN® braun mit Schraubverschluss und Ausgießring aus PP | Nennvolumen: 5000 ml
Laborflasche DURAN® braun mit Schraubverschluss und Ausgießring aus PP | Nennvolumen: 5000 ml
Artikel-Nr.:
     163-4652781
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     218067358
EAN/GTIN:
     4032051015500
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Enghalsflasche
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Für die Lagerung und den Transport lichtempfindlicher Substanzen.
  • Komplett mit blauem Schraubverschluss (PP, integrierte Lippendichtung) und Ausgießring (PP) für tropffreies Ausgießen und sauberes, sicheres Ausgießen
  • Sehr haltbare und chemisch beständige Farbe
  • Leicht ablesbare Skala mit Teilstrichen zum Abschätzen des Inhalts
  • Aufgebrannter, hochbeständiger weißer Keramikdruck
  • Größen 10 und 25 ml mit speziell geformtem Glasrand für besseres Ausgießen, wodurch ein zusätzlicher Ausgießring aus Kunststoff nicht erforderlich ist
  • ISO 4796-1
  • USP Standard
  • Retrace Code
  • Autoklavierbar
Nennvolumen: 5000 ml
Ø: 182,0 mm
Höhe: 335,0 mm
Norm: ISO 4796-1
Gewinde: GL 45
Farbe: braun
Material: DURAN® Glas
Verschlussart: Schraubverschluss
Material Verschluss: PP
Steril: Nein
Autoklavierbar: Ja
Art Graduierung: Gedruckt
Weitere Suchbegriffe: Gewindefläschchen, Gewindegläschen, Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, Glasflaschen, Ampullen, Ampullen (Labor), Probengläser gesamt, Probengläser-Übersicht, enghalsflasche 5l duran, ampullen, enghalsflasche 5000 ml, Flasche,Labor, Flaschen,Labor, Labor,Flaschen, Flasche,Glas, Flaschen,Glas, Glas,Flaschen, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45, glasflasche und 5l
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 199,40*
€ 230,47*
Lager 163
Frei Haus
ab € 187,14*
€ 241,10*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 206,95*
€ 265,80*
Frei Haus
ab € 256,33*
€ 296,82*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,10*
€ 286,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,68*
€ 286,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,06*
€ 280,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,28*
€ 247,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,14*
€ 222,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 187,14* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.