| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4653485 Herst.-Nr.: 21 00 553 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Pipettenspitzen, lose, unsteril Präzision in jedem Detail: Die Garantie für höchste Qualität.
-Aus hochwertigem Polypropylen -Dichter Sitz durch passgenauen Konus -Optimales Handling durch verzugsfreie Form -Garantiert staubfrei durch Spezial-Ionisierung -Exzellente Transparenz durch höchste Oberflächengüte -Minimale Restbenetzung durch kontrollierte Rohstoffqualität -Ausgezeichnete Volumengenauigkeit durch präzise Spitzenöffnung -Praxisgerechte Spitzen-Volumina -Unsteril -Autoklavierbar
A: alle gängigen Pipetten, ratiopetta® B: Gilson PIPETMAN® Classic C: Gilson PIPETMAN® Ultra D: Gilson PIPETMAN® Neo E: Thermo-Scientific Finnpipette® F1 / F2 F: BioHit® Proline G: BioHit® Mline H: Brand Transferpette® S I: Brand Transferpette® electronic J: Eppendorf Reference® K: Eppendorf Reference® 2 L: Eppendorf Research® M: Eppendorf Research® plus N: Socorex Acura® manual 825 O: Socorex Acura® manual 835 P: Socorex Acura® manual XS Q: Socorex Calibra® digital 822 R: Socorex Calibra® digital 832 S: Dr. Lange® T: Oxford®
Volumen 1 ... 200 µl Min. Volumen 1,0 µl Max. Volumen 200,0 µl Farbe transparent Verpackung 1 Beutel à 1000 Material PP Für Typ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, (Wide Bore) Steril Nein Autoklavierbar Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pipettenspitzen,Ratiolab, P:Filterpipettenspitzen, pipettenfilter, Polyprropylen, Corona |
| | |
| |