Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Racks für Gefrierschränke horizontal Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7.656 263
7.656 263
Artikel-Nr.:
     163-4653725
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     54 00 002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxengestell
Cryobox Gestell
Cryobox Rack
Cryoboxgestell
Racks für Gefrierschränke, horizontal, Edelstahl
Für die Lagerung von Kryoboxen 130 x 130 mm, 133 x 133 mm und 136 x 136 mm.

Anzahl Fächer 24
Anordnung Fächer 4 x 6
Höhe Box 50 mm
Breite 140 mm
Tiefe 566 mm
Höhe 328 mm
Abmessungen (BxTxH) 140 x 566 x 328 mm
Material Edelstahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 128,33*
€ 147,17*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,11*
€ 167,57*
Frei Haus
ab € 156,35999*
€ 175,66999*
Lager 163
Frei Haus
ab € 146,58*
€ 183,28*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,28*
€ 218,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,96*
€ 192,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,58*
€ 174,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 146,58* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.