Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reaktionsgefäße Safety-Cap PP | Nennvolumen: 2.0 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reaktionsgefäße Safety-Cap PP | Nennvolumen: 2.0 ml
Reaktionsgefäße Safety-Cap PP | Nennvolumen: 2.0 ml
Artikel-Nr.:
     163-4653758
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     56 15 108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Reaktionsgefäß
Mikroröhrchen
Mikrozentrifugengefäß
Mikrozentrifugenröhrchen
Reaktionsgefäße Safety-Cap, PP
Die Deckelverriegelung garantiert eine optimale Dichtheit und verhindert ein unkontrolliertes Öffnen.


-Graduiert
-RNase-, DNase-, Human-DNA-, PCR Inhibitoren-, Pyrogen- und ATP frei
-Hohe chemische Beständigkeit
-Beschriftungsfelder am Deckel und Gefäß
-Hergestellt im Reinraum ISO 8
-Autoklavierbar in geöffnetem Zustand bei 121 °C, 20 min
-Einsetzbar bis -80 °C

Nennvolumen 2 ml
Max. RZB 30000 x·g
Verpackung 2 à 500
Steril Nein
Pyrogenfrei Ja
RNase/DNase-frei Ja
Autoklavierbar Ja
Material PP
Mit Graduierung Ja
Mit Beschriftungsfeld Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0301* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,65*
€ 51,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 40,58*
€ 48,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,31*
€ 44,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,92*
€ 42,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,39*
€ 42,11
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,10*
€ 35,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.