Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deep-well-Platten 96/48-well PP | Anzahl Wells: 96


Menge:  Paket  
Produktinformationen
7.632 508
7.632 508
6.237 242
Artikel-Nr.:
     163-4653801
Hersteller:
     Ratiolab
Herst.-Nr.:
     60 20 121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deep Well-Platte
Deepwell Block
Deepwell Platte
Deepwellplatte
Deep-well-Platten, 96/48-well, PP
Deep-well-Platten von Ratiolab sind erhältlich als Low Profile oder Standard Variante mit verschiedenen Volumina von 1,2 bis 4,6 ml pro Well.

-Erhältlich mit U-Boden (Low Profile + Standard) und V-Boden
-SBS-Standard Mikrotestplattenformat
-Kaminförmige Kavitäten mit deutlich größerem Querschnitt, verhindert Cross-Kontamination
-Verbesserte Sichtkontrolle durch klares Polypropylen
-1,2 ml Low Profile Deep-well-Platten sind ca. halb so hoch wie herkömmliche Deep-well-Platten
-30 % geringerer Platzbedarf bei Verwendung der Low Profile Platten
-Autoklavierbar bei 121 °C, 20 min
-Temperaturbeständig bis -80 °C
-8 x 12 Wells mit alphanummerischem Code im Mikrotestplattenformat
-Hochpräzise Form, ideal für die Verarbeitung mit Pipettierautomaten beim High Throughput Screening (HTS)
-Seitenflächen für die Beschriftung mit Barcode-Etiketten geeignet
-Platzsparend stapelbar

Anzahl Wells 96
Nennvolumen 1,2 ml
Material PP
Bodenform Wells U-Form
Höhe 41,5 mm
Autoklavierbar Ja
Kältebeständig bis -80 °C
Verpackung 1 Beutel à 32
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 129,50*
€ 183,82*
Frei Haus
ab € 169,66232*
€ 194,99232*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 183,82*
€ 218,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 162,96*
€ 193,92
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 146,67*
€ 174,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 129,50*
€ 154,11
pro Paket
1 Paket enthält 32 Stück (ab € 4,04688* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.