Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pipetten Samco™ PE mit feiner Spitze | Nennvolumen: 5.8 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pipetten Samco™ PE mit feiner Spitze | Nennvolumen: 5.8 ml
Pipetten Samco™ PE mit feiner Spitze | Nennvolumen: 5.8 ml
Artikel-Nr.:
     163-4653993
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     232NL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pasteurpipette
Pasteur-Pipette Kunststoff
12-Kanal Pipette
8-Kanal Pipette
Pipetten Samcoä, PE, mit feiner Spitze
Zum Entfernen von Zellschichten sowie zum Trennen von Blutproben.


-Inertes, nicht toxisches Polyethylen
-Präzise Spitzen
-Zertifiziert nach ISO 13485:2003

Nennvolumen 5,8 ml
Saugvolumen 3,30 ml
Länge 147 mm
Steril Nein
Mit Wattestopfen Nein
Mit Wattestopfende Nein
Material PE
Verpackung 1 Großpackung(en) à 500
Ø Körper 4,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Mehrkanalpipette, Einweg-Pasteurpipetten, Pasteurpipette, Pasteurpipetten, Transferpipette, Tropfpipette, Pipettenspitzen, einfach, Standard-Pipettenspitzen, pasteurpipetten pe, pipettenspitzen, einfach, pasteurpipetten steril, Messpipetten, Transferpipetten, Pipette,Pasteur, Pipetten,Pasteur, Einweg,Pipetten, Pasteur,Pipetten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,41*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 10 Pakete (ab € 25,341* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,31*
€ 487,0789
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,33*
€ 483,5327
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,12*
€ 474,9528
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,90*
€ 419,951
pro Stück
ab 100 Stück
€ 317,70*
€ 378,063
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,69*
€ 335,2111
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 253,41*
€ 301,5579
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.