Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transferpipette nicht steril kurzer Stiel Sediment Pipette


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transferpipette nicht steril kurzer Stiel Sediment Pipette
Transferpipette nicht steril kurzer Stiel Sediment Pipette
Artikel-Nr.:
     163-4654014
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     241NL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalpipette
Einwegpipette
Aspirationspipetten
Gewebekultur-Messpipette
Einwegpipetten Samcoä, PE, SEDI-PETä
-Mit flexiblem schmalen Schaft
-Inertes, nicht toxisches Polyethylen
-Präzise Spitzen
-Zertifiziert nach ISO 13485:2003

Nennvolumen 1,3 ml
Saugvolumen 0,80 ml
Länge 64 mm
Steril Nein
Mit Wattestopfen Nein
Mit Wattestopfende Nein
Material PE
Verpackung 1 Großpackung(en) à 500
Ø Körper 2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Serologische Pipetten, Sterilpipetten, Kunststoff-Pasteurpipette, Pasteur-Pipette Kunststoff, Einweg-Pasteurpipetten, Pasteurpipette, Pasteurpipetten, Transferpipette, Tropfpipette, pasteurpipette 1ml pe unsteril, einmalpipette, aspirationspipetten 1ml, Messpipetten, Transferpipetten, Pipette,Pasteur, Pipetten,Pasteur, Einweg,Pipetten, Pasteur,Pipetten, Einmalpipetten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,44*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Pakete (ab € 15,055* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 199,54*
€ 237,4526
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 197,73*
€ 235,2987
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 190,28*
€ 226,4332
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 170,71*
€ 203,1449
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 153,65*
€ 182,8435
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 133,84*
€ 159,2696
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 120,44*
€ 143,3236
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.