Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalpipetten Samco™ PE SEDI-PET™ | Nennvolumen: 1.3 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einmalpipetten Samco™ PE SEDI-PET™ | Nennvolumen: 1.3 ml
Einmalpipetten Samco™ PE SEDI-PET™ | Nennvolumen: 1.3 ml
Artikel-Nr.:
     163-4654015
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     241NL-1S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalpipette
Einwegpipette
Aspirationspipetten
Gewebekultur-Messpipette
Einwegpipetten Samcoä, PE, SEDI-PETä
-Mit flexiblem schmalen Schaft
-Inertes, nicht toxisches Polyethylen
-Präzise Spitzen
-Zertifiziert nach ISO 13485:2003

Nennvolumen 1,3 ml
Saugvolumen ml 0,80 ml
Länge 64 mm
Steril Ja
Mit Wattestopfen Nein
Mit Wattestopfende Nein
Material PE
Verpackung Einzeln verpackt
Ø Körper 2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Serologische Pipetten, Sterilpipetten, aspirationspipetten 1ml, einmalpipette, Messpipetten, Transferpipetten, Pipette,Pasteur, Pipetten,Pasteur, Einweg,Pipetten, Pasteur,Pipetten, Einmalpipetten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,90*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Pakete (ab € 32,1125* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 418,30*
€ 497,777
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 413,90*
€ 492,541
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 404,67*
€ 481,5573
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 349,72*
€ 416,1668
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 314,72*
€ 374,5168
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 285,49*
€ 339,7331
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 256,90*
€ 305,711
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.