Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalpipetten Samco™ PE SEDI-PET™ | Nennvolumen: 4.3 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmalpipetten Samco™ PE SEDI-PET™ | Nennvolumen: 4.3 ml
Einmalpipetten Samco™ PE SEDI-PET™ | Nennvolumen: 4.3 ml
Artikel-Nr.:
     163-4654019
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     242NL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalpipette
Einwegpipette
Aspirationspipetten
Gewebekultur-Messpipette
Einwegpipetten Samcoä, PE, SEDI-PETä
-Mit flexiblem schmalen Schaft
-Inertes, nicht toxisches Polyethylen
-Präzise Spitzen
-Zertifiziert nach ISO 13485:2003

Nennvolumen 4,3 ml
Saugvolumen 3,10 ml
Länge 85 mm
Steril Nein
Mit Wattestopfen Nein
Mit Wattestopfende Nein
Material PE
Verpackung 1 Großpackung(en) à 500
Ø Körper 2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Serologische Pipetten, Sterilpipetten, einmalpipette, Messpipetten, Transferpipetten, Pipette,Pasteur, Pipetten,Pasteur, Einweg,Pipetten, Pasteur,Pipetten, Einmalpipetten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,12*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 10 Pakete (ab € 14,812* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,58*
€ 289,8602
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,25*
€ 287,0875
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,93*
€ 279,5667
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,88*
€ 249,7572
pro Stück
ab 100 Stück
€ 188,85*
€ 224,7315
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,62*
€ 195,8978
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 148,12*
€ 176,2628
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.