Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalpipetten Samco™ PE SEDI-PET™ | Nennvolumen: 15.3 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einmalpipetten Samco™ PE SEDI-PET™ | Nennvolumen: 15.3 ml
Einmalpipetten Samco™ PE SEDI-PET™ | Nennvolumen: 15.3 ml
Artikel-Nr.:
     163-4654029
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     252-1S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalpipette
Einwegpipette
Aspirationspipetten
Gewebekultur-Messpipette
Einwegpipetten Samcoä, PE, SEDI-PETä
-Mit flexiblem schmalen Schaft
-Inertes, nicht toxisches Polyethylen
-Präzise Spitzen
-Zertifiziert nach ISO 13485:2003

Nennvolumen 15,3 ml
Saugvolumen ml 11,60 ml
Länge 155 mm
Steril Ja
Mit Wattestopfen Nein
Mit Wattestopfende Nein
Material PE
Verpackung Einzeln verpackt
Ø Körper 3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Serologische Pipetten, Sterilpipetten, Einweg-Pasteurpipetten, Pasteurpipette, Pasteurpipetten, Transferpipette, Tropfpipette, einweg-pasteurpipetten steril, einmalpipette, pasteurpipette 155 mm, Messpipetten, Transferpipetten, Pipette,Pasteur, Pipetten,Pasteur, Einweg,Pipetten, Pasteur,Pipetten, Einmalpipetten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 207,42*
€ 239,62*
Lager 163
Frei Haus
ab € 187,06*
€ 297,44*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 297,44*
€ 353,9536
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 296,90*
€ 353,311
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 291,79*
€ 347,2301
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 250,34*
€ 297,9046
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 225,21*
€ 267,9999
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 207,82*
€ 247,3058
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 187,06*
€ 222,6014
pro Packung
1 Packung enthält 8 Pakete (ab € 23,3825* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.