Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalpipetten Samco™ PE SEDI-PET™ | Nennvolumen: 15.3 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einmalpipetten Samco™ PE SEDI-PET™ | Nennvolumen: 15.3 ml
Einmalpipetten Samco™ PE SEDI-PET™ | Nennvolumen: 15.3 ml
Artikel-Nr.:
     163-4654030
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     252-20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalpipette
Einwegpipette
Aspirationspipetten
Gewebekultur-Messpipette
Einwegpipetten Samcoä, PE, SEDI-PETä
-Mit flexiblem schmalen Schaft
-Inertes, nicht toxisches Polyethylen
-Präzise Spitzen
-Zertifiziert nach ISO 13485:2003

Nennvolumen 15,3 ml
Saugvolumen ml 11,60 ml
Länge 155 mm
Steril Ja
Mit Wattestopfen Nein
Mit Wattestopfende Nein
Material PE
Verpackung Beutel à 20
Ø Körper 3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Serologische Pipetten, Sterilpipetten, Einweg-Pasteurpipetten, Pasteurpipette, Pasteurpipetten, Transferpipette, Tropfpipette, einweg-pasteurpipetten steril, einmalpipette, pasteurpipette 155 mm, Messpipetten, Transferpipetten, Pipette,Pasteur, Pipetten,Pasteur, Einweg,Pipetten, Pasteur,Pipetten, Einmalpipetten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 148,17*
€ 173,90*
Lager 163
Frei Haus
ab € 134,74*
€ 216,22*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 216,22*
€ 257,3018
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 214,78*
€ 255,5882
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 211,50*
€ 251,685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 185,41*
€ 220,6379
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 166,86*
€ 198,5634
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 149,78*
€ 178,2382
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 134,74*
€ 160,3406
pro Packung
1 Packung enthält 8 Pakete (ab € 16,8425* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.