Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalpipetten Samco™ PE SEDI-PET™ | Nennvolumen: 15.3 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einmalpipetten Samco™ PE SEDI-PET™ | Nennvolumen: 15.3 ml
Einmalpipetten Samco™ PE SEDI-PET™ | Nennvolumen: 15.3 ml
Artikel-Nr.:
     163-4654032
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     252NL-20S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalpipette
Einwegpipette
Aspirationspipetten
Gewebekultur-Messpipette
Einwegpipetten Samcoä, PE, SEDI-PETä
-Mit flexiblem schmalen Schaft
-Inertes, nicht toxisches Polyethylen
-Präzise Spitzen
-Zertifiziert nach ISO 13485:2003

Nennvolumen 15,3 ml
Saugvolumen ml 11,60 ml
Länge 155 mm
Steril Ja
Mit Wattestopfen Nein
Mit Wattestopfende Nein
Material PE
Verpackung Beutel à 20
Ø Körper 3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Serologische Pipetten, Sterilpipetten, einmalpipette, Messpipetten, Transferpipetten, Pipette,Pasteur, Pipetten,Pasteur, Einweg,Pipetten, Pasteur,Pipetten, Einmalpipetten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,59*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Pakete (ab € 17,07375* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 225,78*
€ 268,6782
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 223,95*
€ 266,5005
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 217,58*
€ 258,9202
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 194,09*
€ 230,9671
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 174,67*
€ 207,8573
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,75*
€ 180,5825
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 136,59*
€ 162,5421
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.