Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pipetten Samco™ PE Universal | Nennvolumen: 13.7 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pipetten Samco™ PE Universal | Nennvolumen: 13.7 ml
Pipetten Samco™ PE Universal | Nennvolumen: 13.7 ml
Artikel-Nr.:
     163-4654070
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     325-11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pasteurpipette
Pasteur-Pipette Kunststoff
12-Kanal Pipette
8-Kanal Pipette
Pipetten Samcoä, PE, Universal
Für Gewebekulturen und -anwendungen, Probenweiterleitung von Serum und Plasma, Blutkultur, Urinanalyse.


-Inertes, nicht toxisches Polyethylen
-Präzise Spitzen
-Zertifiziert nach ISO 13485:2003

Nennvolumen 13,7 ml
Saugvolumen 1,05 ml
Länge 127 mm
Steril Nein
Mit Wattestopfen Nein
Mit Wattestopfende Nein
Material PE
Verpackung 1 Großpackung(en) à 500
Ø Körper 2,5 mm
Samco Transferpipetten sind aus bruchsicherem, nicht toxischem Polyethylen. Ihre Oberfläche mit geringer Affinität reduziert durch Bindung den Verlust von Zellen und wertvollen Proteinen. Sie können zur Lagerung in Flüssigstickstoff eingefroren oder heißversiegelt werden.
Nennvolumen: 13,7 ml
Saugvolumen: 1,05 ml
Länge: 127 mm
Steril: Nein
Mit Wattestopfen: Nein
Mit Wattestopfende: Nein
Material: PE
Verpackung: 1 Großpackung(en) à 500
Ø Körper: 2,5 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
pro Paket
€ 18,90*
ab € 15,18*
€ 30,84*
25 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 12,95*
ab € 147,88*
€ 172,13*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,84*
€ 36,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,03*
€ 35,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,49*
€ 31,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,58*
€ 25,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,31*
€ 25,36
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 19,19*
€ 22,84
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 17,27*
€ 20,55
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,18*
€ 18,06
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,03036* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.