Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pipetten Samco™ PE Universal 62 µl-Pipetten mit großer Öffnung | Nennvolumen: 9.5 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pipetten Samco™ PE Universal 62 µl-Pipetten mit großer Öffnung | Nennvolumen: 9.5 ml
Pipetten Samco™ PE Universal 62 µl-Pipetten mit großer Öffnung | Nennvolumen: 9.5 ml
Artikel-Nr.:
     163-4654083
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     691
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Pasteurpipette
Pasteur-Pipette Kunststoff
Einweg-Pasteurpipetten
Pasteurpipette
Pipetten Samcoä, PE, Universal 62 µl-Pipetten mit großer Öffnung
Für Gewebekulturen und -anwendungen, Probenweiterleitung von Serum und Plasma, Blutkultur, Urinanalyse.


-Inertes, nicht toxisches Polyethylen
-Präzise Spitzen
-Zertifiziert nach ISO 13485:2003

Nennvolumen 9,5 ml
Saugvolumen ml 6,20 ml
Länge 137 mm
Steril Nein
Mit Wattestopfen Nein
Mit Wattestopfende Nein
Material PE
Verpackung 1 Großpackung(en) à 250
Ø Körper 6,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Pasteurpipetten, Transferpipette, Tropfpipette, einweg-pasteurpipetten steril, einweg pasteurpipetten, pasteurpipette pe, Universal,Pipetten, Transferpipetten, Pipette,Pasteur, Pipetten,Pasteur, Einmal,Pipetten, Pasteurpipette,PE, Pasteurpipetten,PE
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
pro Paket
€ 18,90*
ab € 10,58*
€ 22,25*
24 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 12,95*
ab € 102,03*
€ 125,06*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,25*
€ 26,48
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,07*
€ 26,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,65*
€ 23,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,71*
€ 18,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,07*
€ 17,93
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,57*
€ 16,15
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 12,21*
€ 14,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,58*
€ 12,59
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,04232* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.