Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalpipetten Samco™ PE Q-Pet™ | Nennvolumen: 6.9 ml


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Einmalpipetten Samco™ PE Q-Pet™ | Nennvolumen: 6.9 ml
Einmalpipetten Samco™ PE Q-Pet™ | Nennvolumen: 6.9 ml
Artikel-Nr.:
     163-4654091
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     694NL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalpipette
Einwegpipette
Aspirationspipetten
Gewebekultur-Messpipette
Einwegpipetten Samcoä, PE, Q-Petä
-Mit flexiblem schmalen Schaft
-Inertes, nicht toxisches Polyethylen
-Präzise Spitzen
-Zertifiziert nach ISO 13485:2003

Nennvolumen 6,9 ml
Saugvolumen ml 3,20 ml
Länge 155 mm
Steril Nein
Mit Wattestopfen Nein
Mit Wattestopfende Nein
Material PE
Verpackung 1 Großpackung(en) à 500
Ø Körper 8,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Serologische Pipetten, Sterilpipetten, einmalpipette, Messpipetten, Transferpipetten, Pipette,Pasteur, Pipetten,Pasteur, Einweg,Pipetten, Pasteur,Pipetten, Einmalpipetten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,67*
  
Preis gilt ab 10.000 Pakete
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 25,92*
€ 30,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,72*
€ 30,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 24,98*
€ 29,73
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 22,40*
€ 26,66
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 20,16*
€ 23,99
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 17,40*
€ 20,71
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 15,67*
€ 18,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.