Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Racks für Gefriertruhen Classic Edelstahl für Boxen mit 50 mm Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Racks für Gefriertruhen Classic Edelstahl für Boxen mit 50 mm Höhe
Racks für Gefriertruhen Classic Edelstahl für Boxen mit 50 mm Höhe
Artikel-Nr.:
     163-4654466
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     TE21441
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxengestell
Cryobox Gestell
Cryobox Rack
Cryoboxgestell
Racks für Gefriertruhen, Classic, Edelstahl, für Boxen mit 50 mm Höhe
Die Racks können in allen Gefriertruhen verwendet werden. Ein Fixier-Stab dient zur Sicherung der Kryoboxen. Sie sind mit oder ohne Kryoboxen erhältlich.

Anzahl Fächer 9
Höhe Box 50 mm
Breite 140 mm
Tiefe 140 mm
Höhe 499 mm
Abmessungen (BxTxH) 140 x 140 x 499 mm
Racktyp Fächer
Material Edelstahl
Mit Kryoboxen Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,05*
€ 108,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.