Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Racks für Gefriertruhen Classic Edelstahl für Boxen mit 50 mm Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Racks für Gefriertruhen Classic Edelstahl für Boxen mit 50 mm Höhe
Racks für Gefriertruhen Classic Edelstahl für Boxen mit 50 mm Höhe
Artikel-Nr.:
     163-4654467
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     TE21441B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxengestell
Cryobox Gestell
Cryobox Rack
Cryoboxgestell
Racks für Gefriertruhen, Classic, Edelstahl, für Boxen mit 50 mm Höhe
Die Racks können in allen Gefriertruhen verwendet werden. Ein Fixier-Stab dient zur Sicherung der Kryoboxen. Sie sind mit oder ohne Kryoboxen erhältlich.

Anzahl Fächer 9
Höhe Box 50 mm
Breite 140 mm
Tiefe 140 mm
Höhe 499 mm
Abmessungen (BxTxH) 140 x 140 x 499 mm
Racktyp Fächer
Material Edelstahl
Mit Kryoboxen Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,70*
€ 144,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,45*
€ 137,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,37*
€ 120,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.