Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rack für tiefkühlschränke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
rack für tiefkühlschränke
rack für tiefkühlschränke
rack für tiefkühlschränke
Artikel-Nr.:
     163-4654599
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     TE23132B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxengestell
Cryobox Gestell
Cryobox Rack
Cryoboxgestell
Racks für Gefrierschränke, Edelstahl, für Boxen mit 50 mm Höhe
Die Racks können in allen Gefrierschränken verwendet werden. Sie sind mit oder ohne Kryoboxen erhältlich.

Anzahl Fächer 16
Anordnung Fächer 4 x 4
Höhe Box 50 mm
Breite 139 mm
Tiefe 561 mm
Höhe 223 mm
Abmessungen (BxTxH) 139 x 561 x 223 mm
Racktyp Fächer
Material Edelstahl
Mit Kryoboxen Ja
Weitere Suchbegriffe: Cryorack, Einschub Tiefkühlschrank, Einschub Tiefkühltruhe, Gefrierboxgestell, Gefrierschrank Gestelle, Gefrierschrankgestell, Kryobox Gestell, Kryoboxen-Gestelle, Kryogestell, PCR-Box-Gestell, Tiefkühlschrank Aufbewahrungsgestell, Tiefkühlschrank Lagersysteme, Tiefkühlschrankeinschub, Tiefkühltruheneinschub, kryobehältergestell, cryorack horizontal, cryobox gestell, Kryo,Boxen, Kryo,Gestelle, Gestell für,Kryo-Box, Gestelle für,Kryo-Boxen, Gestell für,Gefriertschränke, Gestelle für,Gefriertschränke, gerierschrank nicht 80 grad, 6252848, 479-0740, TE23154
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,87*
€ 199,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,60*
€ 199,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,31*
€ 194,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,44*
€ 171,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,45*
€ 150,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.