Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Racks für Gefrierschränke Edelstahl für Boxen mit 100 mm Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Racks für Gefrierschränke Edelstahl für Boxen mit 100 mm Höhe
Racks für Gefrierschränke Edelstahl für Boxen mit 100 mm Höhe
Racks für Gefrierschränke Edelstahl für Boxen mit 100 mm Höhe
Artikel-Nr.:
     163-4654628
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     TE23210B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxengestell
Cryobox Gestell
Cryobox Rack
Cryoboxgestell
Racks für Gefrierschränke, Edelstahl, für Boxen mit 100 mm Höhe
Die Racks können in allen Gefrierschränken verwendet werden. Sie sind mit oder ohne Kryoboxen erhältlich.

Anzahl Fächer 8
Anordnung Fächer 2 x 4
Höhe Box 100 mm
Breite 139 mm
Tiefe 561 mm
Höhe 210 mm
Abmessungen (BxTxH) 139 x 561 x 210 mm
Material Edelstahl
Mit Kryoboxen Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,62*
€ 198,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,09*
€ 197,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,03*
€ 192,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,29*
€ 170,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,26*
€ 149,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.