Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Racks mit Schubladen für Gefrierschränke Edelstahl für Boxen mit 32 mm Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Racks mit Schubladen für Gefrierschränke Edelstahl für Boxen mit 32 mm Höhe
Racks mit Schubladen für Gefrierschränke Edelstahl für Boxen mit 32 mm Höhe
Artikel-Nr.:
     163-4654671
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     TE24150B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxengestell
Cryobox Gestell
Cryobox Rack
Cryoboxgestell
Racks mit Schubladen für Gefrierschränke, Edelstahl, für Boxen mit 32 mm Höhe
Die Racks können in allen Gefrierschränken verwendet werden. Sie sind mit oder ohne Kryoboxen erhältlich.

Anzahl Fächer 25
Anordnung Fächer 5 x 5
Höhe Box 32 mm
Breite 140 mm
Tiefe 683 mm
Höhe 181 mm
Abmessungen (BxTxH) 140 x 683 x 181 mm
Racktyp Schubladen
Material Edelstahl
Mit Kryoboxen Ja
Weitere Suchbegriffe: Cryorack, Einschub Tiefkühlschrank, Einschub Tiefkühltruhe, Gefrierboxgestell, Gefrierschrank Gestelle, Gefrierschrankgestell, Kryobox Gestell, Kryoboxen-Gestelle, Kryogestell, PCR-Box-Gestell, Tiefkühlschrank Aufbewahrungsgestell, Tiefkühlschrank Lagersysteme, Tiefkühlschrankeinschub, Tiefkühltruheneinschub, kryobehältergestell, cryorack horizontal, cryobox gestell, Kryo,Boxen, Kryo,Gestelle, Gestell für,Kryo-Box, Gestelle für,Kryo-Boxen, Gestell für,Gefriertschränke, Gestelle für,Gefriertschränke, gerierschrank nicht 80 grad, 6239798
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,46*
€ 333,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,19*
€ 333,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,65*
€ 324,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,38*
€ 292,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,06*
€ 253,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.