Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Racks für Gefriertruhen Comfort Edelstahl für Boxen mit 32 mm Höhe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Racks für Gefriertruhen Comfort Edelstahl für Boxen mit 32 mm Höhe
Racks für Gefriertruhen Comfort Edelstahl für Boxen mit 32 mm Höhe
Artikel-Nr.:
     163-4654748
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     TE24466
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxengestell
Cryobox Gestell
Cryobox Rack
Cryoboxgestell
Racks für Gefriertruhen, Comfort, Edelstahl, für Boxen mit 32 mm Höhe
Die Racks können in allen Gefriertruhen verwendet werden. Die Regale sind mit Haltefedern versehen, die auf jedem Regalboden angebracht sind, um die Kryoboxen zu sichern. Sie sind mit oder ohne Kryoboxen erhältlich.

Anzahl Fächer 16
Höhe Box 32 mm
Breite 140 mm
Tiefe 140 mm
Höhe 572 mm
Abmessungen (BxTxH) 140 x 140 x 572 mm
Racktyp Fächer
Material Edelstahl
Mit Kryoboxen Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,13*
€ 148,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,48*
€ 148,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,67*
€ 141,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.