Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTP-Racks für Gefriertruhen Edelstahl Fachhöhe 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MTP-Racks für Gefriertruhen Edelstahl Fachhöhe 85 mm
MTP-Racks für Gefriertruhen Edelstahl Fachhöhe 85 mm
Artikel-Nr.:
     163-4654882
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     TE27210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxengestell
Cryobox Gestell
Cryobox Rack
Cryoboxgestell
MTP-Racks für Gefriertruhen, Edelstahl, Fachhöhe 85 mm
Für die Lagerung von Mikrotiterplatten. Die Racks können in allen Gefriertruhen verwendet werden. Mit Fixier-Stab zur Sicherung der Proben.

Anzahl Fächer 3
Höhe Box 85 mm
Breite 92 mm
Tiefe 135 mm
Höhe 264 mm
Abmessungen (BxTxH) 92 x 135 x 264 mm
Material Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Cryorack, Einschub Tiefkühlschrank, Einschub Tiefkühltruhe, Gefrierboxgestell, Gefrierschrank Gestelle, Gefrierschrankgestell, Kryobox Gestell, Kryoboxen-Gestelle, Kryogestell, PCR-Box-Gestell, Tiefkühlschrank Aufbewahrungsgestell, Tiefkühlschrank Lagersysteme, Tiefkühlschrankeinschub, Tiefkühltruheneinschub, kryobehältergestell, cryobox gestell, MTP-Racks,Gefriertruhen, MTP,Racks, Racks,Mikrotiterplatten, MicroWell Platten, Well Platten, Immuno Platten, Mikroplatten, well Standard-Platten, MicroWell" Platten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,08*
€ 106,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.