Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTP-Racks für Gefriertruhen Edelstahl Fachhöhe 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MTP-Racks für Gefriertruhen Edelstahl Fachhöhe 85 mm
MTP-Racks für Gefriertruhen Edelstahl Fachhöhe 85 mm
Artikel-Nr.:
     163-4654885
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     TE27218
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxengestell
Cryobox Gestell
Cryobox Rack
Cryoboxgestell
MTP-Racks für Gefriertruhen, Edelstahl, Fachhöhe 85 mm
Für die Lagerung von Mikrotiterplatten. Die Racks können in allen Gefriertruhen verwendet werden. Mit Fixier-Stab zur Sicherung der Proben.

Anzahl Fächer 7
Höhe Box 85 mm
Breite 92 mm
Tiefe 135 mm
Höhe 610 mm
Abmessungen (BxTxH) 92 x 135 x 610 mm
Material Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,42*
€ 125,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,64*
€ 119,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.