Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTP-Racks für Gefrierschränke Edelstahl Fachhöhe 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MTP-Racks für Gefrierschränke Edelstahl Fachhöhe 85 mm
MTP-Racks für Gefrierschränke Edelstahl Fachhöhe 85 mm
Artikel-Nr.:
     163-4654964
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     TE27610
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxengestell
Cryobox Gestell
Cryobox Rack
Cryoboxgestell
MTP-Racks für Gefrierschränke, Edelstahl, Fachhöhe 85 mm
Für die Lagerung von Mikrotiterplatten. Die Racks können in allen Gefrierschränken verwendet werden.

Anzahl Fächer 14
Anordnung Fächer 2 x 7
Höhe Box 85 mm
Breite 135 mm
Tiefe 630 mm
Höhe 173 mm
Abmessungen (BxTxH) 135 x 630 x 173 mm
Material Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Cryorack, Einschub Tiefkühlschrank, Einschub Tiefkühltruhe, Gefrierboxgestell, Gefrierschrank Gestelle, Gefrierschrankgestell, Kryobox Gestell, Kryoboxen-Gestelle, Kryogestell, PCR-Box-Gestell, Tiefkühlschrank Aufbewahrungsgestell, Tiefkühlschrank Lagersysteme, Tiefkühlschrankeinschub, Tiefkühltruheneinschub, kryobehältergestell, cryorack horizontal, cryobox gestell, MTP-Racks,Gefriertruhen, MTP,Racks, Racks,Mikrotiterplatten, MicroWell Platten, Well Platten, Immuno Platten, Mikroplatten, well Standard-Platten, MicroWell" Platten, gerierschrank nicht 80 grad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,39*
€ 161,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,92*
€ 155,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,81*
€ 153,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,78*
€ 134,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,98*
€ 118,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.