Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschubladen für Gefrierschränke Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelschubladen für Gefrierschränke Edelstahl
Doppelschubladen für Gefrierschränke Edelstahl
Doppelschubladen für Gefrierschränke Edelstahl
Artikel-Nr.:
     163-4654994
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     TE29304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelgestelle,Gefrierschränke
Racks,Gefrierschränke
Schubladen,Gefrierschränke
gerierschrank nicht 80 grad
Doppelschubladen für Gefrierschränke, Edelstahl
Für Anwendungen, bei denen die Proben entweder nicht in Boxen aufbewahrt werden oder ungewöhnliche Größen haben. Die Schubladen, mit Deckel und einem Griff an der Vorderseite, passen in jeden Gefrierschrank.

Breite 139 mm
Tiefe 420 mm
Höhe 225 mm
Abmessungen (BxTxH) 139 x 420 x 225 mm
Racktyp Schubladen
Material Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,00*
€ 217,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,11*
€ 216,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,11*
€ 208,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,03*
€ 186,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,26*
€ 163,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.