Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MTP-Racks für Gefrierschränke Comfort Edelstahl Fachhöhe 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MTP-Racks für Gefrierschränke Comfort Edelstahl Fachhöhe 25 mm
MTP-Racks für Gefrierschränke Comfort Edelstahl Fachhöhe 25 mm
Artikel-Nr.:
     163-4655022
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     TE35414
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxengestell
Cryobox Gestell
Cryobox Rack
Cryoboxgestell
MTP-Racks für Gefrierschränke, Comfort, Edelstahl, Fachhöhe 25 mm
Für die Lagerung von Mikrotiterplatten. Mit Alarm, der verhindert, dass die Einlegeböden herausrutschen.

Anzahl Fächer 40
Anordnung Fächer 10 x 4
Höhe Box 25 mm
Breite 135 mm
Tiefe 360 mm
Höhe 265 mm
Abmessungen (BxTxH) 135 x 360 x 265 mm
Material Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Cryorack, Einschub Tiefkühlschrank, Einschub Tiefkühltruhe, Gefrierboxgestell, Gefrierschrank Gestelle, Gefrierschrankgestell, Kryobox Gestell, Kryoboxen-Gestelle, Kryogestell, PCR-Box-Gestell, Tiefkühlschrank Aufbewahrungsgestell, Tiefkühlschrank Lagersysteme, Tiefkühlschrankeinschub, Tiefkühltruheneinschub, kryobehältergestell, cryobox gestell, MTP-Racks,Gefriertruhen, MTP,Racks, Racks,Mikrotiterplatten, MicroWell Platten, Well Platten, Immuno Platten, Mikroplatten, well Standard-Platten, MicroWell" Platten, gerierschrank nicht 80 grad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,17*
€ 391,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,24*
€ 381,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,43*
€ 342,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,98*
€ 299,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.