Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deep-well-Platten 96/384-well PP PCR clean | Anzahl Wells: 96


Menge:  Paket  
Produktinformationen
4.655 311
4.655 311
Deep-well-Platten 96/384-well PP PCR clean | Anzahl Wells: 96
4.655 304
4.655 305
6.243 984
Artikel-Nr.:
     163-4655311
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     0030505204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deep Well-Platte
Deepwell Block
Deepwell Platte
Deepwellplatte
Deep-well-Platten, 96/384-well, PP, PCR clean
Hochleistungsplatten für manuelle oder automatisierte Anwendungen. Geeignet für Probenlagerung und -vorbereitung, Bakterien- und Hefekultivierung, DNA- und RNA-Isolierung, Proteinanalyse und Plasmidaufreinigung.

-Klare Wells
-Rand weiß oder farbig
-Kontrastreiche, alphanumerische Beschriftung
-Autoklavierbar (121 °C, 20 min)
-Zentrifugationsbeständigkeit bis 6000 × g
-Abgerundetes RecoverMax®-Well-Design
-Erhöhte Well-Rahmen für zuverlässiges Verschließen, auch beim Heat Sealing
-Gut stapelbar
-PCR clean: frei von menschlicher DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitoren

Anzahl Wells 96
Nennvolumen 1000,0 µl
Material PP
Farbe weiß
Steril Nein
Autoklavierbar Ja
RNase/DNase-frei Ja
Verpackung 10 Beutel à 8
Weitere Suchbegriffe: HTS-Mikrotiterplatten, Mikro-Platte, Mikroplatte, Mikrotiterplatte, Multiwellplatte, PCR Verbrauchsmaterial, PCR-Einmalartikel, PCR-Platten, deep well-platte 96 well, deep well-platte, pcr-platten weiss, Deep-Well-Platten, Mikrotiterplatte,96-er, Mikrotiterplatten,96-er, Lager,Platten, Mikrotiterplatte,384-er, Mikrotiterplatten,384-er
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 498,54*
€ 574,99*
Lager 163
Frei Haus
ab € 615,18*
€ 704,36*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 704,36*
€ 838,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 673,92*
€ 801,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 656,38*
€ 781,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 615,18*
€ 732,06
pro Paket
1 Paket enthält 80 Stück (ab € 7,68975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.