| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4655367 Herst.-Nr.: 0030609808 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mikrotiterplatten, 96/384-well, PCR clean, mit Barcode Für Extinktions-Assays im sichtbaren und UV-Bereich, Fluoreszenz- und Lumineszenz-Detektion, DNA- und Proteinkonzentration mit Absorptions- oder Fluoreszenzfarbstoffen, zellbasierte Assays, Zellviabilitäts- und Apoptose-Assays. Schwarze Eppendorf Mikroplatten bieten ein gutes Signal-Rausch-Verhältnis. Die weißen Eppendorf Mikroplatten maximieren die Reflexion und sind somit für höchste Empfindlichkeit bei der Detektion von Lumineszenz optimiert.
-Mit Barcode
Anzahl Wells 96 Material PP Farbe schwarz Bodenform Wells U-Form RNase/DNase-frei Ja Endotoxinfrei Nein Pyrogenfrei Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, mikroplatte 96 well, mikroplatte, Mikrotiterplatten,Reader, Deep-well-Platten, Lagerplatten, MicroWell Platten, Well Platten, Immuno Platten, Mikroplatten, well Standard-Platten, MicroWell" Platten, Microplatten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 302,62* | € 348,86* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 372,19* | € 426,79* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 411,87* | € 475,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 80 Stück (ab € 4,65238* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|