Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrotiterplatten 96/384-well PP steril | Anzahl Wells: 384


Menge:  Packung  
Produktinformationen
4.655 382
4.655 382
4.655 346
4.655 381
Artikel-Nr.:
     163-4655382
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     0030622308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
Mikrotiterplatten, 96/384-well, PP, steril
Geeignet für Probenlagerung und -vorbereitung, Proteinanalyse und Genotypisierung.

-Kontrastreiche, alphanumerische Beschriftung
-Wells transparent mit weißem Rand
-Abgerundetes RecoverMax®-Well-Design
-Erhöhte Well-Rahmen für zuverlässiges Verschließen, auch beim Heat Sealing
-Temperaturbeständig von -86 °C bis 100 °C
-Autoklavierbar (121 °C, 20 min)
-Zentrifugationsbeständigkeit bis 6000 × g
-Steril

Anzahl Wells 384
Material PP
Farbe transparent
Rahmenfarbe weiß
Bodenform Wells V-Form
Steril Ja
Autoklavierbar Ja
Kältebeständig bis -86 °C
RNase/DNase-frei Nein
Endotoxinfrei Ja
Pyrogenfrei Ja
Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, mikroplatte, Deep-well-Platten, Platte 96-well, 384-well, Platten 96-well, 384-well, Lagerplatten, MicroWell Platten, Well Platten, Immuno Platten, Mikroplatten, well Standard-Platten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 577,58*
€ 661,25*
Lager 163
Frei Haus
ab € 708,51*
€ 808,23*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 808,23*
€ 961,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 806,70*
€ 959,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 794,26*
€ 945,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 767,45*
€ 913,27
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 708,51*
€ 843,13
pro Packung
1 Packung enthält 80 Pakete (ab € 8,85638* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.