Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperiersysteme ICC basic pro mit Edelstahlbad | Typ: ICC basic pro 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.656 132
4.656 132
Artikel-Nr.:
     163-4656124
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0008035200
EAN/GTIN:
     4053411015138
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Einhängethermostat
Temperiersystem
Temperiersysteme ICC basic pro mit Edelstahlbad
Komplette, anschlussfertige Temperiersysteme mit Einhängethermostate, Edelstahlbad und erforderlichem Zubehör. Zur Temperierung im Edelstahl-Badgefäß bis zu einer Temperatur von 150 °C. Für interne und externe Anwendungen geeignet. Mit einstellbarem Sicherheitskreis und Kalibriermöglichkeit.

-Optische und akustische Warnfunktionen für Über-/Untertemperatur, Über-/Unterniveau
-LED-Display zur Temperatur- und Pumpeneinstellung
-Menüführung über Druck- und Drehknöpfe
-USB-/RS 232-Schnittstelle

Zur Temperierung unterhalb oder nahe der Umgebungstemperatur sind Sets mit Kühlschlange erhältlich.

ICC basic pro 9
-ICC basic Kompakt-Einhängethermostat
-IB 9 pro Edelstahlbad (9 l, Größe S)
-BS.ICC Badbrücke

ICC basic pro 9 c
-ICC basic Kompakt-Einhängethermostat
-IB 9 pro Edelstahlbad (9 l, Größe S)
-BS.ICC Badbrücke und CS.ICC Abdeckung
-PCS.ICC Pumpenanschlussset
-CC2 Kühlschlange

ICC basic pro 12
-ICC basic Kompakt-Einhängethermostat
-IB 12 pro Edelstahlbad (12 l, Größe M)
-BL.ICC Badbrücke

ICC basic pro 12 c
-ICC basic Kompakt-Einhängethermostat
-IB 12 pro Edelstahlbad (12 l, Größe M)
-BL.ICC Badbrücke und CM.ICC Abdeckung
-PCS.ICC Pumpenanschlussset
-CC2 Kühlschlange

ICC basic pro 20
-ICC basic Kompakt-Einhängethermostat
-IB 20 pro Edelstahlbad (20 l, Größe L)
-BL.ICC Badbrücke

ICC basic pro 20 c
-ICC basic Kompakt-Einhängethermostat
-IB 20 pro Edelstahlbad (20 l, Größe L)
-BL.ICC Badbrücke und CL.ICC Abdeckung
-PCS.ICC Pumpenanschlussset
-CC2 Kühlschlange
Spezifikationen
Heizleistung:
Geräte-Aufnahmeleistung: 2000 W
2100 W
Arbeitstemperatur: RT + 10 °C ... 100 °C
Min. Betriebstemperatur (mit Kühlschlange): -20 °C
Temperaturkonstanz: ±0,02 °C
Einstellgenauigkeit Solltemperatur: 0,1 °C
Min. Badtiefe:
Förderleistung Pumpe: 150 mm
18 l/min
Eintauchtiefe: 85 ... 125 mm
Klasse / Kennzeichnung nach DIN 12876:
Schutzart: III / FL
IP 21
Netzanschluss: 115 ... 230 V / 50 ... 60 Hz

Typ ICC basic pro 20
Füllvolumen 20 l
Abmessungen (B x T x H) 354 x 388 x 641 mm
Bad Öffnung 255 x 309 mm
Weitere Suchbegriffe: Umwälzthermostat, badthermostat ika, umwälzthermostat, Bad-/Umwälzthermostat,IKA, Bad-/Umwälzthermostate,IKA, Thermostat,Bad, Thermostate,Bad, Umwälzthermostat,IKA, Umwälzthermostate,IKA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.095,34*
€ 2.270,31*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.976,00*
€ 2.373,09*
Frei Haus
ab € 2.709,28*
€ 2.907,28*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.373,09*
€ 2.823,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.355,92*
€ 2.803,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.272,78*
€ 2.704,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.993,75*
€ 2.372,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.976,00*
€ 2.351,44
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.976,00* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.