Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperiersysteme ICC basic eco mit Kunststoffbad | Typ: ICC basic eco 8 c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.656 122
4.656 122
Artikel-Nr.:
     163-4656130
Hersteller:
     IKA-Werke
Herst.-Nr.:
     0008035700
EAN/GTIN:
     4053411015060
Suchbegriffe:
Badthermostat
Thermostatbad
Einhängethermostat
Temperiersystem
Temperiersysteme ICC basic eco mit Kunststoffbad
Komplette, anschlussfertige Temperiersysteme mit Einhängethermostate, Kunststoffbad und erforderlichem Zubehör. Zur Flüssigkeitstemperierung im Kunststoff-Badgefäß bis zu einer Temperatur von 100 °C. Für interne und externe Anwendungen geeignet.

-Optische und akustische Warnfunktionen für Über- und Untertemperatur, Über- und Unterniveau
-LED-Display zur Temperatur- und Pumpeneinstellung
-Menüführung über Druck- und Drehknöpfe
-Einstellbarer Sicherheitskreis
-Kalibriermöglichkeit
-USB-/RS 232-Schnittstelle

Zur Temperierung unterhalb oder nahe der Umgebungstemperatur sind Sets mit Kühlschlange erhältlich.

ICC basic eco 8
-ICC basic Kompakt-Einhängethermostat
-IB 8 eco Kunststoffbad (8 l, Größe S)
-BS.ICC Badbrücke

ICC basic eco 8 c
-ICC basic Kompakt-Einhängethermostat
-IB 8 eco Kunststoffbad (8 l, Größe S)
-CS.ICC Abdeckung
-BS.ICC Badbrücke
-PCS.ICC Pumpenanschlussset
-CC2 Kühlschlange

ICC basic eco 18
-ICC basic Kompakt-Einhängethermostat
-IB 18 eco Kunststoffbad (18 l, Größe L)
-BL.ICC Badbrücke

ICC basic eco 18 c
-ICC basic Kompakt-Einhängethermostat
-IB 18 eco Kunststoffbad (18 l, Größe L)
-CL.ICC Abdeckung
-BL.ICC Badbrücke
-PCS.ICC Pumpenanschlussset
-CC2 Kühlschlange
Spezifikationen
Heizleistung:
Geräte-Aufnahmeleistung: 2000 W
2100 W
Arbeitstemperatur: RT + 10 °C ... 100 °C
Min. Betriebstemperatur (mit Kühlschlange): -20 °C
Temperaturkonstanz: ±0,02 °C
Einstellgenauigkeit Solltemperatur: 0,1 °C
Min. Badtiefe:
Förderleistung Pumpe: 150 mm
18 l/min
Eintauchtiefe: 85 ... 125 mm
Klasse / Kennzeichnung nach DIN 12876:
Schutzart: III / FL
IP 21
Netzanschluss: 115 ... 230 V / 50 ... 60 Hz

Typ ICC basic eco 8 c
Füllvolumen 8 l
Abmessungen (B x T x H) 320 x 349 x 335 mm
Bad Öffnung 188 x 105 mm
Weitere Suchbegriffe: Umwälzthermostat, badthermostat 100°c, umwälzthermostat, badthermostat ika, Bad-/Umwälzthermostat,IKA, Bad-/Umwälzthermostate,IKA, Thermostat,Bad, Thermostate,Bad, Umwälzthermostat,IKA, Umwälzthermostate,IKA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 2.189,01*
€ 2.351,68*
Lager 163
Frei Haus
ab € 2.054,79*
€ 2.458,37*
Frei Haus
ab € 2.812,12*
€ 3.013,14*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.458,37*
€ 2.925,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.441,54*
€ 2.905,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.361,01*
€ 2.809,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.075,68*
€ 2.470,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.054,79*
€ 2.445,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.054,79* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.