| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4657706 Herst.-Nr.: ORA 3SA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die KERN ORA-Serie Refraktometer sind universelle, wartungsfreie analoge Handrefraktometer. Mit ihrer handlichen und robusten Bauweise ermöglichen sie eine einfache, effiziente und dauerhafte Verwendung im Alltag. Die Refraktometer haben eine speziell entwickelte Skala, sie sind exakt kalkuliert und überprüft. Zudem zeichnen sie sich durch sehr dünne und klare Linien aus. Der manuelle Umrechnungsaufwand wird durch mehrere wählbare Skalen vermieden und schließt Anwendungsfehler aus. Das optische System und die Prisma-Abdeckung sind aus speziellen Materialien gefertigt, welche ein toleranzarmes Messen ermöglichen. Alle Modelle sind mit einem Okular, mit einer einfachen und reibungslosen Einstellmöglichkeit an unterschiedliche Sehstärken, ausgestattet. - Universell und wartungsfrei
- Einfache, effiziente und dauerhafte Verwendung im Alltag
- Mehrere wählbare Skalen
- Speziell entwickelte Skalen, exakt kalkuliert und überprüft
- Toleranzarmes Messen durch optisches System und Prisma-Abdeckung
- Gekennzeichnete Modelle mit automatischer Temperaturkompensation, welche exakte Messungen bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen ermöglicht
- Lieferumfang: Aufbewahrungsbox, Kalibrierlösung, Pipette, Schraubenzieher, Reinigungszubehör
Typ: ORA 3SA Für: Salz (NaCl) / Brix Measuring range: 0 ... 28 %/0 ... 32 % Genauigkeit: 0,2 %/0,2 % Beschreibung: mit ATC |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hand,Refraktometer, Refraktometer,Hand, Brix-Messgeräte, reframtometer |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 70,47* | € 83,33* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 70,45* | € 83,34* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 70,65* | € 83,54* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 65,98* | € 84,69* | | | | Lager 163 | | | | | | € 6,49* | ab € 66,81* | € 87,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 66,81* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|