Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser 35x6,50x0,6-0,7mm Kalk-Soda Glas ohne Rand runder Boden


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser 35x6,50x0,6-0,7mm Kalk-Soda Glas ohne Rand runder Boden
Reagenzgläser 35x6,50x0,6-0,7mm Kalk-Soda Glas ohne Rand runder Boden
Artikel-Nr.:
     163-4658074
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90101028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas
Reagenzgläser aus Kalk-Natron-Glas. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.
Ø: 6,5 mm
Länge: 35 mm
Abmessungen (ØxL): 6,5 x 35 mm
Mit Bördelrand: Nein
Wandstärke: 0.6 - 0.7 mm
Material: Kalk-Soda Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,60*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0796* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 135,72*
€ 161,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 132,48*
€ 157,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 129,21*
€ 153,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 113,61*
€ 135,20
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 102,25*
€ 121,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 88,44*
€ 105,24
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 79,60*
€ 94,72
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.