Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (ØxL): 8,0 x 35 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (ØxL): 8,0 x 35 mm
Reagenzgläser Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (ØxL): 8,0 x 35 mm
Artikel-Nr.:
     163-4658075
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90101029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas
Reagenzgläser aus Kalk-Natron-Glas. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.
Ø: 8,0 mm
Länge: 35 mm
Abmessungen (ØxL): 8,0 x 35 mm
Mit Bördelrand: Nein
Wandstärke: 0.6 - 0.7 mm
Material: Kalk-Soda Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,90*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0799* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 135,68*
€ 161,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 132,38*
€ 157,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 129,15*
€ 153,69
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 113,47*
€ 135,03
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 102,12*
€ 121,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 88,77*
€ 105,64
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 79,90*
€ 95,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.